DAYTON 7A713アップブラストベント30-1 / 2インチ208-230 / 460v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
組み立て | いいえ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 42 " |
ベース幅 | 42 " |
CFM @ 0.000インチSP | 7811 |
CFM @ 0.125インチSP | 7377 |
CFM @ 0.250インチSP | 6844 |
CFM @ 0.375インチSP | 6231 |
CFM @ 0.500インチSP | 5440 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.77 |
最大入口温度 | 300度 |
モーターHP | 3/4 |
電動機電圧 | 208-230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 50 " |
全体の高さ | 40 " |
相 | 3 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 35 x 35 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 480 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
シャフト径ホイールエンド | 1" |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 10.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 9.9 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 8.5 |
速度制御可能 | いいえ |
ホイール直径 | 30.5 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 146.28 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A642 | - | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ¥665,987 | |
7A644 | 5879 | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ¥678,387 | |
7A712 | - | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ¥721,399 | |
7A714 | 5879 | 42 " | 42 " | - | - | - | - | - | ¥725,358 | |
7A715 | 7708 | 42 " | 42 " | 7084 | 6272 | - | - | - | ¥753,091 | |
7A716 | 8968 | 42 " | 42 " | 8495 | 7928 | 7271 | - | - | ¥752,235 | |
7A717 | 10,939 | 42 " | 42 " | 10,554 | 10,169 | 9743 | 8756 | 7352 | ¥798,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。