DAYTON 7A428排気口36インチ
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
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 3 / 4 " |
ベースの長さ | 46 " |
ベース幅 | 46 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 8261 |
CFM @ 0.125インチSP | 7052 |
CFM @ 0.250インチSP | 5729 |
CFM @ 0.375インチSP | 4398 |
CFM @ 0.500インチSP | 2580 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
最大BHP | 0.79 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 3.2/1.6 |
モーターHP | 3/4 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 58 5 / 8 " |
全体の高さ | 43 5 / 8 " |
相 | 3 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 39 x 39 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 493 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 50 1/2 |
シャフト径シーブエンド | 1 1 / 4 " |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト |
船の重量(kg) | 197.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。