DAYTON 4YU91排気口36インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
ベースの高さ | 1 3 / 4 " |
ベースの長さ | 46 " |
ベース幅 | 46 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM範囲 | 8261 ~ 10406 @0.0 Sp |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 3/4~1 1/2 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 58-5 / 8」 |
全体の高さ | 43 5 / 8 " |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 39 x 39 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 493〜621 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1-1/4 |
シャフト径シーブエンド | 1-1 / 4」 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | アキシャルダウンブラストレスドライブパッケージ |
船の重量(kg) | 179.1 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 162.56 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。