DAYTON 6Z401ACギアモーター18Rpm Tefc 115v
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ヘビーデューティーボール、ニードルローラー、ケースのスラストボール、モーターのボール |
ブレーキ | 4Z447に適応 |
エンクロージャー | TEFC |
全負荷アンペア | 4 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 95:1 |
ギアタイプ | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX |
ギア | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 60 |
入力HP | 1/4 |
長さの少ないシャフト | 12 5 / 16 " |
潤滑 | パーマネントヘビーデューティギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 800インチポンド |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 18 |
オーバーハングロード | 325ポンド |
相 | 1 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8501404020 |
原産国 | US |
モデル | 歯車材料 | ベアリング | ブレーキ | ギア比 | ギアタイプ | ギア | 住まい | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1lnf7 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 762:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥25,111 | |
1lnf8 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 529:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,987 | |
1lnf9 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 126:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥27,542 | |
1LNG1 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 63:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,866 | |
1LNG2 | 焼結鋼 | カバーに針、モーターに多孔質スリーブ | - | 2976:1 | 拍車 | 平鋼/焼結鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥26,934 | |
1LPL2 | アセチル/鋼 | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール | ディスク | 27:1 | - | アセチル/鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥122,990 | |
1LPL6 | アセチル/鋼 | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール | - | 27:1 | - | アセチル/鋼 | ダイカスト亜鉛 | - | ¥103,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。