DAYTON 6WY46ウォッシュダウンモーター3相Tefc2 Hp 1750 Rpm
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
ドレインプラグ | 4つのドレンドレン(3、6、9、および12時)と2つのTドレン(1つは6時の位置にある、事前に取り付けられた反対側のシャフト端、もうXNUMXつはモーターの低点での顧客の取り付け用のカートン内の緩い) ) |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
エンドシールド | 300シリーズステンレス鋼 |
フレーム | 56HC |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 6.2-6.0/3.0 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 1750 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 13.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | 300シリーズステンレス鋼 |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 22.32 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | CN |
モデル | HP | 本体径 | コンジットボックス | Hz | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G244 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥203,706 | |
11G245 | 1 | 6.5 " | - | 60 | 11.75 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥211,322 | |
11G246 | 1.5 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥187,191 | |
11G247 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥232,834 | |
11G248 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 13 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥239,547 | |
11G252 | 1/2 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥176,925 | |
11G253 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥207,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。