DAYTON 11G252ウォッシュダウンモーターコンデンサストレートTefc1 / 2hp 1745rpm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
ドレインプラグ | SEおよびOSEエンドシールドの12,3,6,9、XNUMX、XNUMX、XNUMX時 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
エンドシールド | ステンレス鋼 |
フレーム | 56HC |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 5.0 / 2.6-2.5 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 11.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 1745 |
NEMAデザイン | 有り |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 13.125 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 16.18 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 43.43 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
モデル | HP | 本体径 | コンジットボックス | Hz | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G244 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥203,706 | |
11G245 | 1 | 6.5 " | - | 60 | 11.75 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥211,322 | |
11G246 | 1.5 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥187,191 | |
11G247 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥232,834 | |
11G248 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 13 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥239,547 | |
11G253 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥207,967 | |
11G254 | 1 | 6.5 " | - | 60 | 11.75 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥202,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。