アイテム価格 | ドライバーセット |
終了 | 亜鉛メッキ |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル材料 | 鋼 |
個数 | 7 |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイル | トルクス(R) |
ヒントスタイルグループ | トルクス(R)/スター |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。