DAYTON 6VEP8ACギアモーター28Rpm Tefc 230vac
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 二重シールドボール |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | パウダーコーティング |
全負荷アンペア | 0.75 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼/青銅 |
ギア比 | 60:1 |
ギアタイプ | ワーム |
ギア | 硬化鋼ワーム、ブロンズギア |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 6〜90 |
入力HP | 1/4 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 3/16 "スクエアx1" |
長さの少ないシャフト | 10.34 " |
潤滑 | オイル充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 100インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 28 |
オーバーハングロード | 300ポンド |
相 | 3 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 16〜30 |
シール | Oリング |
シャフト | 中空出力 |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | サーモスタット |
電圧 | 230 VAC |
船の重量(kg) | 8.78 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8501404020 |
原産国 | US |
モデル | ギア | ベアリング | エンクロージャー | Hz | 入力HP | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 30インチポンド | ¥87,397 | |
1L518 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 30インチポンド | ¥87,303 | |
1L519 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 76インチポンド | ¥84,292 | |
1L520 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 46インチポンド | ¥84,891 | |
1L521 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 46インチポンド | ¥83,123 | |
1L522 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 100インチポンド | ¥86,840 | |
1L523 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 86インチポンド | ¥93,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。