DAYTON 6VEP3 AC ギアモーター 160 Rpm Tefc 230vac | AF2MAL

DAYTON 6VEP3ACギアモーター160Rpm Tefc 230vac

在庫あり
アイテム:AF2MAL モデル:6VEP3

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥205,098 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemACギアモーター
ベアリング二重シールドボール
エンクロージャーTEFC
終了パウダーコーティング
全負荷アンペア0.75
ギアケース素材ダイカストアルミニウム
歯車材料硬化鋼/青銅
ギア比10:1
ギアタイプワーム
ギア硬化鋼ワーム、ブロンズギア
住まいダイカストアルミニウム
Hz6〜90
入力HP1/4
絶縁クラスF
キー溝のサイズ3/16 "スクエアx1"
長さの少ないシャフト10.34 "
潤滑オイル充填
最大周りの派遣社員。40度C
マックス トルク58インチポンド
モータータイプ3-Phase
取り付けすべての位置
銘板の回転数160
オーバーハングロード300ポンド
3
リバーシブルシャフト出力はい
回転可逆
RPM範囲151〜200
シールOリング
シャフト中空出力
シャフトの向き直角
熱保護サーモスタット
電圧230 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 8.78
船高(cm)22.35
船の長さ(cm)48.77
船幅(cm)24.89
HSコード8501404020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルギアベアリングエンクロージャーHz入力HP長さの少ないシャフト潤滑マックス トルク価格
DAYTON 1L517 AC ギアモーター 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L517第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパーケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボールTENV50/601/208"パーマネントヘビーデューティギアオイル30インチポンド¥98,164
DAYTON 1L518 AC ギアモーター 95 Rpm オープン 230v | AB2CAV 1L518第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパーケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボールOpen50/601/208.25 "パーマネントヘビーデューティギアオイル30インチポンド¥98,060
DAYTON 1L519 AC ギアモーター 8.8 Rpm オープン 230v | AB2CAW 1L519第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパーケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボールOpen50/601/807.875 "パーマネントヘビーデューティギアオイル76インチポンド¥94,677
DAYTON 1L520 AC ギアモーター 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L520第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパーケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボールTENV50/601/208"パーマネントヘビーデューティギアオイル46インチポンド¥95,350
DAYTON 1L521 AC ギアモーター 63 Rpm オープン 230v | AB2CAY 1L521第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパーケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボールOpen50/601/208.25 "パーマネントヘビーデューティギアオイル46インチポンド¥93,364
DAYTON 1L522 AC ギアモーター 4.5 Rpm オープン 230v | AB2CAZ 1L522第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパーケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボールOpen50/601/807.875 "パーマネントヘビーデューティギアオイル100インチポンド¥97,539
DAYTON 1L523 AC ギアモーター 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L523第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパーケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボールTENV50/601/208"パーマネントヘビーデューティギアオイル86インチポンド¥103,661

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6VEP3ACギアモーター160Rpm Tefc 230vac
¥205,098 /単価