DAYTON 6KWJ8 アダプター 31-3/4 インチ丸型から 34 インチ正方形
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
アイテム価格 | ベンチレーターベースアダプター |
演算 | 31-3/4インチの丸型ベースを34インチの正方形ベースに適合 |
長さ | 33.5 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
タイプ | 四角に丸める |
UPC | 190735367070 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 5DVN3 および 5DVN4 |
幅(Width) | 33.5 " |
船の重量(kg) | 14.65 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。