DAYTON 6K866ツールモーター2シャフト1 / 2hp 3450rpm 115v
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
アイテム価格 | 電動工具モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | スリーブ |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 6.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 8.25 " |
モーターアプリケーション | パワーツール |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 3450 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1-1 / 2 "Ea。 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5K600 | 4.2 | 1/3 | ¥72,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。