DAYTON 6K832汎用モーター炭素鋼Tefc1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 56c
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 14.2 / 7.7-7.1 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 10 11 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 15 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | フレーム | 全負荷アンペア | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K080 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | - | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥109,694 | ||
1K081 | 1745 | 56C | 10.0 / 5.4-5.1 | 視聴者の38%が | 12.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥120,255 | ||
5UKF4 | 3450 | 48 | 9.4 / 5.0-4.7 | 視聴者の38%が | 12 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥90,144 | ||
5UKG4 | 3450 | 56H | 18.0 / 10.0-9.0 | 視聴者の38%が | 13.625 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥133,173 | ||
5UKG8 | 3500 | 145T | 13.0 | 視聴者の38%が | 14.437 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥187,777 | ||
6K176 | 1725 | 215T | 32.0 | - | 20.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ¥397,734 | ||
6K179 | 3450 | 213T | 32.0 | 視聴者の38%が | 19 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥430,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。