DAYTON 5UKG4汎用モーター炭素鋼Tefc2 Hp 3450 Rpm 56h
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56H |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 18.0 / 10.0-9.0 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 11.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.625 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | フレーム | 全負荷アンペア | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K080 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | - | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥109,694 | ||
1K081 | 1745 | 56C | 10.0 / 5.4-5.1 | 視聴者の38%が | 12.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥120,255 | ||
5UKF4 | 3450 | 48 | 9.4 / 5.0-4.7 | 視聴者の38%が | 12 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥90,144 | ||
5UKG8 | 3500 | 145T | 13.0 | 視聴者の38%が | 14.437 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥187,777 | ||
6K176 | 1725 | 215T | 32.0 | - | 20.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ¥397,734 | ||
6K179 | 3450 | 213T | 32.0 | 視聴者の38%が | 19 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥430,503 | ||
6K831 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | 視聴者の38%が | 11 15 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥67,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。