DAYTON 6K825汎用モーター炭素鋼Odp1 Hp 1730 Rpm 143t
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 143T |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 13.4 / 6.8-6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9 4 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1730 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
UPC | 190735366493 |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
A. このモーターは、導電性と耐熱性に優れた銅巻線を使用しています。
A. 安全性を確保するため、クラス B の絶縁が特徴です。
A. 文字「C」はモータが正面取り付け可能であることを示し、文字「T」は 1953 年と 1964 年に NEMA によって設定された一体型 HP モータの寸法規格を示します。
A. このモーターは公称最大効率 71.5% を提供します。
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | 効率グループ | フレーム | インバーター定格 | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3-Phase | オールアングル | キー付き | ¥98,062 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | スプリットフェーズ | - | キー付き | ¥51,057 | ||
2N982 | F | 効率的な高 | 182/184 | 有り | 10.875 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥173,633 | ||
2N983 | F | 効率的な高 | 213/215 | 有り | 13 13 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥151,742 | ||
2N984 | F | 効率的な高 | 213/215 | 有り | 13 13 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥381,093 | ||
2N985 | F | 効率的な高 | 254U / 256U | 有り | 18 1 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥246,208 | ||
2N986 | F | 効率的な高 | 254U / 256U | 有り | 18 1 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥256,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。