DAYTON 2N986モーター3相10馬力1770-208 / 230 Eff 460
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | 効率的な高 |
フレーム | 254U / 256U |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 27.2-25.7/12.9 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 18 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1770 |
公称効率 | 89.5 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 21 13 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.75 " |
UPC | 190735228340 |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 98.55 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | 効率グループ | フレーム | インバーター定格 | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3-Phase | オールアングル | キー付き | ¥98,062 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | スプリットフェーズ | - | キー付き | ¥51,057 | ||
2N982 | F | 効率的な高 | 182/184 | 有り | 10.875 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥173,633 | ||
2N983 | F | 効率的な高 | 213/215 | 有り | 13 13 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥151,742 | ||
2N984 | F | 効率的な高 | 213/215 | 有り | 13 13 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥381,093 | ||
2N985 | F | 効率的な高 | 254U / 256U | 有り | 18 1 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥246,208 | ||
2N990 | F | - | 213/215 | 有り | 13 13 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥195,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。