アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 208 / 240 VAC |
コンタクタタイプ | 明確な目的 |
深さ | 5" |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 75 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 94 |
高さ | 4.47 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 5 |
HP @ 1フェーズ-230V | 15 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 2 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8536490065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。