アイテム価格 | GFI付きライトセット |
コード長 | 100 GFI あり |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 120 |
ランプの数 | 3 |
タイプ | 無し |
UPC | 190735360507 |
電圧 | 120 |
出力 | 120 |
船の重量(kg) | 6.93 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。