DAYTON 5ZKA5ルーバーセット18-1 / 2インチH垂直
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
アイテム価格 | 垂直ルーバーキット |
色 | グレー |
終了 | Painted |
高さ | 18.5 " |
絶縁 | なし |
材料 | 鋼 |
形状 | 長方形の |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7322900045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。