定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 5Z544 リレー DPST-NO 6 ピン 24VAC | AE7LAR

DAYTON 5Z544リレーDPST-NO6ピン24VAC

在庫あり
アイテム:AE7LAR モデル:5Z544

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,497 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオープンパワーリレー
コイル定格未評価
コイルボルト24 VAC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)40A @ 300VAC、30A @ 28VDC
お問合せフォームDPST-いいえ
コンタクト材料酸化カドミウム銀
寸法2.30 "H、2.50" W、2.50 "D
電気的接続スクリュードライバーを使用
馬力 @ 120V1.5
馬力 @ 240V1.5
取り付け表面
Number of Poles2
ピン6

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)6.1
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)6.6
HSコード8536410050
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルNumber of Polesコイルボルトコンタクトアンプ定格(抵抗性)ピンお問合せフォームコンタクト材料寸法馬力 @ 120V価格
DAYTON 1EGB2 リレー電源 DPDT 24VDC コイルのボルト | AA9NXW 1EGB2224 VDC40A @ 277VAC、40A @ 28VDC8DPDT銀合金2.50 "H、2.50" W、2.50 "D1.5¥17,888
DAYTON 3X744 リレー SPDT 5 ピン 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC、30A @ 28VDC5SPDT酸化カドミウム銀2.30 "H、2.50" W、2.50 "D1.5¥15,892
DAYTON 3X748 リレー DPDT 8 ピン 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC、30A @ 28VDC8DPDT酸化カドミウム銀2.50 "H、2.50" W、3.40 "D1.5¥8,119
DAYTON 3X749 リレー DPDT 8 ピン 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC、30A @ 28VDC8DPDT酸化カドミウム銀2.50 "H、2.50" W、3.40 "D1.5¥9,022
DAYTON 5X846 リレー DPDT 8 ピン 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC、30A @ 28VDC8DPDT酸化カドミウム銀2.50 "H、2.50" W、3.40 "D1.5¥9,022
DAYTON 5X847 リレー DPDT 8 ピン 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC、30A @ 28VDC8DPDT酸化カドミウム銀2.50 "H、2.50" W、3.40 "D1.5¥9,022
DAYTON 5X848 リレー DPDT 8 ピン 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC、30A @ 28VDC8DPDT酸化カドミウム銀2.50 "H、2.50" W、3.40 "D1.5¥9,022

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 5Z544リレーDPST-NO6ピン24VAC
¥7,497 /単価