定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 5YP84 リレー 11 ピン | AE7JZF

DAYTON 5YP84リレー11ピン

在庫あり
アイテム:AE7JZF モデル:5YP84

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,118 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリレー
基底型オクタル
コイルVA定格2.75
コイルボルト240 VAC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)10
お問合せフォーム3PDT
コンタクト材料耐久性のある銀合金
連絡先の評価10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
取り付けオクタルプラグインソケット
ピン11
プッシュしてテストいいえ
ソケット6X156
ソケットコードB
ステータスインジケータメカニカルフラグ

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)6.35
HSコード8536490075
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルピン基底型コイルVA定格プッシュしてテストソケットコンタクトアンプ定格(抵抗性)お問合せフォームコンタクト材料価格
DAYTON 1EGX2 リレー プラグイン Dpdt 240vac コイル ボルト | AA9PCA 1EGX28オクタル3いいえ5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT銀合金¥12,237
DAYTON 1EGY4 リレー プラグイン Dpdt 240vac コイル ボルト | AA9PCL 1EGY48オクタル3ロック可能な5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT銀合金¥12,237
DAYTON 1EGZ7 リレー プラグイン 3pdt 240vac コイル ボルト | AA9PCR 1EGZ711オクタル3いいえ6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDT銀合金¥4,388
DAYTON 1EHA8 リレー オクタル 3pdt 240vac コイル ボルト | AA9ペイ 1EHA811オクタル3ロック可能な6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDT銀合金¥5,884
DAYTON 1EHC7 リレー アイス キューブ Spdt 240vac コイル ボルト | AA9PFE 1EHC75正方形である0.9いいえ1EGP620SPDT銀合金¥2,526
DAYTON 1EHD6 リレー アイス キューブ Spdt 240vac コイル ボルト | AA9PFK 1EHD65正方形である0.9いいえ1EGP620SPDT銀合金¥646
DAYTON 1EHE4 リレー アイス キューブ Spdt 240vac コイル ボルト | AA9PFQ 1EHE45正方形である-ロック可能な1EGP620SPDT銀合金¥4,728

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 5YP84リレー11ピン
¥14,118 /単価