入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 20 |
お問合せフォーム | SPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 15A @ 277VAC / 28VDC |
Hz | 50/60 |
取り付け | スクエアプラグインソケット |
ピン | 5 |
プッシュしてテスト | ロック可能な |
ソケット | 1EGP6 |
ソケットコード | L |
ステータスインジケータ | LEDとメカニカルフラグ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ピン | 基底型 | コイルVA定格 | プッシュしてテスト | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EGX2 | 8 | オクタル | 3 | いいえ | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 16 | DPDT | 銀合金 | ¥12,237 | ||
1EGY4 | 8 | オクタル | 3 | ロック可能な | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 16 | DPDT | 銀合金 | ¥12,237 | ||
1EGZ7 | 11 | オクタル | 3 | いいえ | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 16 | 3PDT | 銀合金 | ¥4,388 | ||
1EHA8 | 11 | オクタル | 3 | ロック可能な | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 16 | 3PDT | 銀合金 | ¥5,884 | ||
1EHC7 | 5 | 正方形である | 0.9 | いいえ | 1EGP6 | 20 | SPDT | 銀合金 | ¥2,469 | ||
1EHD6 | 5 | 正方形である | 0.9 | いいえ | 1EGP6 | 20 | SPDT | 銀合金 | ¥646 | ||
1EHX4 | 14 | 正方形である | 1.5 | いいえ | 1FC15 | 15 | 4PDT | 銀合金 | ¥4,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。