アイテム価格 | コンバーチブルジェットポンプシステム |
アンプ | 10.8/5.5 |
コンプライアンス | CSA-米国 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 11.9/7.8 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 9.8/6.2 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 8.0/5.0 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 14.1/8.5 |
高さ | 24.187 " |
HP | 1/2 |
インレット | 1 1 / 4 "NPT |
長さ | 29.38 " |
最大ケース圧力 | 123 PSI |
最大入口圧力 | 123 PSI |
モータータイプ | コンデンサスタート |
アウトレット | 1 "NPT |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 66 PSI |
サクションリフト | 90 Ft。 |
タンク容量 | 17ギャル。 |
タンクPSI | 28 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 15.187 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。