アイテム価格 | 浅井戸ジェットポンプシステム |
アンプ | 10/4.8 |
コンプライアンス | CSA-米国 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 7.5/2.8 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 6.3/2.5 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 4.8/1.3 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 8.5/3.5 |
高さ | 21.875 " |
HP | 1/3 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 20.187 " |
最大ケース圧力 | 123 PSI |
最大入口圧力 | 123 PSI |
モータータイプ | コンデンサスタート |
アウトレット | 1 "NPT |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 63 PSI |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タンク容量 | 2ギャル。 |
タンクPSI | 28 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 10.687 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。