入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用ドラムポンプチューブ |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
放電管出口ODサイズ | 1" |
排出チューブ材料 | ポリエチレン |
で使用するため | 55ガロンドラム |
GPM | 24 |
高さ | 40.25 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
最大石油のGPM | 18 |
最大水のGPM | 24 |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
マックス。 粘度 | 750 CPS |
最大頭 | 36のフィート |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン |
シール材 | 防湿材付きシールレス |
吸引チューブの長さ | 35-1 / 2」 |
接液材料 | ポリプロピレン、アルミニウム、カーペンター20、PTFE、バイトン |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 107.19 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。