アイテム価格 | スプリンクラー/ブースターポンプ |
アンプ | 7.5-7.2/3.6 |
ベアリングタイプ | 二重シールドの事前潤滑ボール |
最高効率 GPM @ Head | 35 @ 69フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 0 |
ドレン栓 | 有り |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 77 |
GPM @ 15 PSI | 71 |
GPM @ 20 PSI | 64 |
GPM @ 25 PSI | 57 |
GPM @ 30 PSI | 49 |
GPM @ 35 PSI | 41 |
GPM @ 40 PSI | 31 |
GPM @ 45 PSI | 19 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 85 |
高さ | 10 11 / 16 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 100 PSI |
長さ | 17.75 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 115のフィート |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 3-Phase |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90度の増分 |
RPM | 3450 |
ねじ材 | メッキ鋼 |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | ブナ-N、カーボン、セラミック、ステンレス鋼 |
シールタイプ | ブナ N O リング ケーシング、機械式 |
稼働率 | 1.3 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 115 Ft。 |
インターンシップ | 1 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、ステンレス鋼、ブナ-N、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。