アイテム価格 | ペデスタルポンプ |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
最高効率 GPM @ Head | 42 @ 36フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 50 @ 30から36 @ 40フィート |
ドレン栓 | はい |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 67 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 63 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 60 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 54 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 20 |
高さ | 7.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HPが必要 | 1 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 49 PSI |
長さ | 10.875 " |
最大ケース圧力 | 75 PSI |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 60のフィート |
最大液体温度 | 180 F |
最大比重 | 1 |
アウトレット | 1-1 / 4」 |
ねじ材 | メッキ鋼 |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | カーボン/セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
シールタイプ | メカニカルシール |
シャフト材質 | 炭素鋼 |
タイプ | 自己プライミング |
接液材料 | 鋳鉄、カーボン/セラミック、ブナN、ステンレス鋼、炭素鋼 |
幅(Width) | 6.625 " |
船の重量(kg) | 12.22 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。