DAYTON 5PKG3セルフダンピングホッパー1 / 2Cuヤード6000ポンド
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
色 | レッドホッパー、ブラックベース |
ダンプ角度 | 85度 |
ホッパー素材 | 鋼 |
ホッパータイプ | フロントリリース |
負荷容量 | 6000ポンド |
全体の高さ | 38.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 49.25 " |
全幅 | 33.5 " |
音量 | 1 / 2cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1 / 2cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 225.2 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 85.85 |
船幅(cm) | 124.97 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | CN |
モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKE8 | 2000ポンド | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1 / 4cu。 yd。 | ¥136,718 | |
5PKE9 | 4000ポンド | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1 / 4cu。 yd。 | ¥139,136 | |
5PKF0 | 6000ポンド | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1 / 4cu。 yd。 | ¥150,120 | |
5PKF1 | 2000ポンド | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1 / 2cu。 yd。 | ¥185,404 | |
5PKF2 | 4000ポンド | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1 / 2cu。 yd。 | ¥170,977 | |
5PKF3 | 6000ポンド | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1 / 2cu。 yd。 | ¥174,330 | |
5PKF4 | 2000ポンド | 28 " | 51.25 " | 49 " | 1 cu yd | ¥212,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。