入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メンテナンスフリーのジェットポンプ |
高さ | 3.25 " |
インレット | 3 / 4 "NPT |
入口圧力ポンピング液体 | 35〜150 PSI |
長さ | 9" |
最大頭 | 40のフィート |
ポンプ材料 | 鋳鉄 |
サイジングファクター | 0.61 |
吸引/排出 | 1-1 / 4 "NPT |
温度。 範囲 | -40〜230度F |
タイプ | 液体作動 |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
モデル | 高さ | インレット | 長さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5NAN1 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40〜230度F | 1.38 " | ¥61,807 | |
5NAN5 | 4.437 " | 1-1 / 4 "NPT | 14.44 " | -40〜230度F | 3.5 " | ¥181,443 | |
5NAN6 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | -40〜230度F | 3.5 " | ¥211,720 | |
5昼寝5 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40〜230度F | 1.38 " | ¥89,783 | |
5昼寝7 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40〜230度F | 2.38 " | ¥111,496 | |
5昼寝8 | 3 13 / 16 " | 1 "NPT | 11 " | -40〜230度F | 2.75 " | ¥177,673 | |
5NAR0 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | -40〜230度F | 3.5 " | ¥331,986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。