DAYTON 液体式ジェット、鋳鉄
形式 | モデル | 高さ | インレット | 長さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NAU6 | - | 1-1 / 4 "NPT | 13 5 / 16 " | -40〜70度F | - | ¥195,075 | |
B | 5NAU2 | 1.875 " | 1 / 2 "NPT | 5 13 / 16 " | -40〜70度F | 2.25 " | ¥98,175 | |
C | 5NAR9 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40〜230度F | 1.38 " | ¥167,450 | |
D | 5NAN1 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40〜230度F | 1.38 " | ¥62,900 | |
E | 5昼寝5 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40〜230度F | 1.38 " | ¥91,375 | |
B | 5NAU3 | 2 5 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 6.875 " | -40〜70度F | 2 9 / 16 " | ¥116,025 | |
B | 5NAU4 | 2 11 / 16 " | 3 / 4 "NPT | 9 1 / 16 " | -40〜70度F | 3 1 / 16 " | ¥138,125 | |
C | 5NAT0 | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | 7.125 " | -40〜230度F | 1 11 / 16 " | ¥187,000 | |
E | 5昼寝8 | 3 13 / 16 " | 1 "NPT | 11 " | -40〜230度F | 2.75 " | ¥180,820 | |
E | 5昼寝7 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40〜230度F | 2.38 " | ¥113,475 | |
D | 5NAN3 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40〜230度F | 2.38 " | ¥79,734 | |
C | 5NAT1 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40〜230度F | 2.38 " | ¥226,950 | |
A | 5NAU5 | 3.187 " | 1 "NPT | 11 1 / 16 " | -40〜70度F | 3.5 " | ¥165,750 | |
C | 5NAT3 | 4.437 " | 1-1 / 4 "NPT | 14.44 " | -40〜230度F | 3.5 " | ¥429,250 | |
D | 5NAN6 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | -40〜230度F | 3.5 " | ¥215,475 | |
D | 5NAN5 | 4.437 " | 1-1 / 4 "NPT | 14.44 " | -40〜230度F | 3.5 " | ¥201,603 | |
E | 5NAR0 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | -40〜230度F | 3.5 " | ¥337,875 |
液体作動ジェット、鋳鉄
デイトンの液体駆動ジェットは、流体の混合、水を汲み上げ、材料や穀物の輸送、海水の脱塩などを行うように設計されています。 これらの鋳鉄製ポンプは動作に電力を必要としません。 高圧液体をポンプで送り出すことにより強力な吸引力を形成し、二次液体をポンプに引き込みます。 これらのポンプは、最大定格圧力 150 PSI に耐えることができます。 両方の入口にNPTねじがあり、安全な接続を実現します。 これらの液体オペレートジェットの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 庭のes
- コードレスツールアクセサリー
- ツリーポールクライマーとアクセサリー
- ワイヤーラップツールアクセサリー
- 液面スイッチアクセサリ
- インパクトソケットとビット
- ショップ用品
- 仕上げ用品
- フローリング
- フードサービスコンセッション機器
- 3M ケーブルタイベース、黒
- WATTS 909シリーズ、ベントエルボ
- JET TOOLS 大型スピンドルボア旋盤3p
- HAM-LET 還元ユニオン、ステンレス鋼
- SOUTHWIRE COMPANY ノックアウトパンチ
- WOODHEAD 130109シリーズハンドランプ
- SPEARS VALVES PVC ドレン排水ベント P303 1/4 ベンド、ローヒールインレット、ハブ x ハブ x ハブ
- BALDOR MOTOR ACサーボBSM Nシリーズモーター
- DAYTON オープン防滴モーター115V
- AIRSEPT ラインスプライス ストレート SAE パック