入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ボア径 | ハブ |
CFM @ 3000 RPM | 320 |
色 | ホワイト |
最大周りの派遣社員。 | 200 F |
ブレードの数 | 5 |
プロペラ径 | 7" |
プロペラ材料 | プラスチック |
推奨モーターHP | 1/30 |
回転 | CWに面した放電 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードタイプ | ボア径 | 色 | ブレードの数 | プロペラ径 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5JLN5 | - | 3 / 16 " | ホワイト | 6 | 6" | CWに面した放電 | ¥1,717 | ||
5JLN6 | - | 1 / 4 " | ホワイト | 4 | 6" | CWに面した放電 | ¥1,717 | ||
5JLN7 | - | 5 / 16 " | ホワイト | 4 | 6" | CWに面した放電 | ¥1,717 | ||
5JLN8 | - | 3 / 16 " | グレー | 4 | 6" | CCWが放電に直面している | ¥1,717 | ||
5JLN9 | - | 1 / 4 " | グレー | 4 | 6" | CCWが放電に直面している | ¥1,717 | ||
5JLP0 | - | 5 / 16 " | グレー | 4 | 6" | CCWが放電に直面している | ¥1,717 | ||
5JLP1 | - | 3 / 16 " | ホワイト | 5 | 6-1 / 2」 | CWに面した放電 | ¥1,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。