アイテム価格 | 産業用ポータブル除湿機 |
周りの派遣社員。 範囲 | 41度から95度F |
アンプ | 5.5 |
キャビネット素材 | 鋼 |
容量/ 24時間@ 60%RH | 70パイント |
容量/ 24時間@ 90%RH | 139パイント |
キャスターホイール径 | 10 " |
色 | 黒、グレー |
霜取りタイプ | サイクルオン/オフ - 自動 |
深さ | 24 " |
ファンCFM | 220 |
ファン回転速度 | 1 |
フィルタ | ウォッシャブルダストフィルター |
高さ | 43-3 / 8」 |
湿度範囲 | 30%RHに90 |
Hz | 60 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
キャスターホイールの数 | 2 |
電源コードの長さ | 10のフィート |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 22-7 / 8」 |
船の重量(kg) | 58.5 |
原産国 | CN |
A. 除湿機は、41 ~ 95 °F の温度範囲で効果的に動作します。
A. 除湿機の最大騒音レベルは、動作環境における外乱を最小限に抑えるために 59.6 dB です。
A. 除湿器を置く理想的な場所は、湿気の発生源に最も近い場所です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。