アイテム価格 | 産業用ポータブル除湿機 |
エージェンシーコンプライアンス | リストされている |
周りの派遣社員。 範囲 | 41度から95度。 F |
キャビネット素材 | 鋼 |
キャスターホイール径 | 8" |
色 | 黒、グレー |
深さ | 23-7 / 8」 |
ファンCFM | CFM 135 |
ファン回転速度 | 1 |
フィルタ | ウォッシャブルダストフィルター |
周波数 | 60Hz |
高さ | 35 " |
湿度範囲 | 30〜90%RH |
入力電流 | 5A |
キャスターホイールの数 | 2 |
電源コードの長さ | 10のフィート |
冷媒チャージ | 14.1オンス |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 17-7 / 8」 |
船の重量(kg) | 40.95 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。