DAYTON 55FG67標準プロファイルユニットヒーター、天然ガス燃料、2200 CFMエアフロー、ダイレクト
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
アイテム価格 | ガスユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 2200 |
空気の流れの方向 | 水平な |
バーナーエアインレットサイズ | 5" |
ドライブの種類 | 直接 |
ファン径 | 16 " |
ファンタイプ | プロペラ |
周波数 | 60Hz |
燃料タイプ | 天然ガス |
熱交換器材料 | アルミめっき鋼 |
点火タイプ | ダイレクトスパーク |
室内空気排出高さ | 24-1 / 2」 |
室内空気排出幅 | 18-3 / 4」 |
モータータイプ | PSC |
取り付け高さ | 8〜12フィート |
取り付け場所 | 天井 |
装着タイプ | 中断 |
全体の深さ | 43-1 / 2」 |
全体の高さ | 33-3 / 4」 |
全幅 | 25-1 / 4」 |
相 | 1 |
ベントタイプ | 出力 |
船の重量(kg) | 34.65 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。