アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アダプター径 | 1-11 / 16」 |
アダプター材質 | 304ステンレススチール |
アダプターの種類 | 2 "ドラムスレッド付きスライディングバング |
エージェンシーコンプライアンス | ETL |
放電管の長さ | 6のフィート |
放電管出口IDサイズ | 1" |
放電管出口ODサイズ | 1-1 / 4」 |
排出チューブ材料 | PVC |
デューティ | 断続的な |
全負荷アンペア | 5.0 |
GPM | 22 |
高さ | 61 " |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 6ft。 |
ホース材質 | PVC |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
入口サイズ | 1.5 " |
長さ | 47 " |
最大水のGPM | 22 |
最大頭 | 16のフィート |
最大液体温度 | 175度F |
マックス。 圧力 | 14のプサイ |
マックス。 粘度 | 1500 CPS |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
モーターRPM | 18,000 |
モータータイプ | 可変速度 |
コンセントサイズ | 1 "バーブ |
相 | 1 |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 47 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 2」 |
サクションチューブタイプ | 1ピースチューブ |
熱保護 | 有り |
電圧 | 110 VAC |
接液材料 | ステンレス、アルミニウム、PVC、カーボン、PTFE、ブナ |
幅(Width) | 4 39 / 64 " |
船の重量(kg) | 10.64 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。