DAYTON 4ZW25ビームクランプ5トン
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
アイテム価格 | ビームクランプ |
ジョー容量 | 5トン |
あごの素材 | 鋼 |
リフティングポイント | シャフト |
ロックタイプ | 固定ネジ |
操作 | 縦型リフト |
安全な作業負荷 | 10,000ポンド |
UPC | 190735341599 |
船の重量(kg) | 11.81 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。