DAYTON 4ZJ53ACギアモーター63.1Rpm Tefc 230v
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
エンクロージャー | TEFC |
全負荷アンペア | 1.6 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 28:1 |
ギアタイプ | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX |
ギア | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/2 |
長さの少ないシャフト | 14.625 " |
潤滑 | 生涯オイルシール |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 440インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 63.1 |
オーバーハングロード | 600ポンド |
相 | 3 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 51〜75 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | サーモスタット |
電圧 | 230 VAC |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
モデル | ギア | ベアリング | エンクロージャー | Hz | 入力HP | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 30インチポンド | ¥98,164 | |
1L518 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 30インチポンド | ¥98,060 | |
1L519 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 76インチポンド | ¥94,677 | |
1L520 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 46インチポンド | ¥95,350 | |
1L521 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 46インチポンド | ¥93,364 | |
1L522 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 100インチポンド | ¥97,539 | |
1L523 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 86インチポンド | ¥103,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。