DAYTON 4YU39モーター3フェーズ1.5Hp 1725 208-230 / 460 56h Odp
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
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
コンデンサが含まれています | 必須ではありません |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56H |
全負荷アンペア | 4.8-4.8/2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1725 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 13.57 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フレーム | ベアリング | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | スリーブ | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ¥41,091 | ||
1AGF9 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ¥50,424 | ||
3LU71 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ¥33,987 | ||
3LU72 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ¥35,236 | ||
3LU73 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥46,679 | ||
3LU74 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥59,888 | ||
3LU75 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥45,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。