入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターデュアルランコンデンサ |
船の重量(kg) | 0.41 |
プロダクト | モデル | 直径 | マックス。 温度 | 最小温度 | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MEJ9 | 2.375 " | - | - | - | - | 440 VAC | ¥6,545 | ||
12N964 | - | 85度C | -40度C | 5 1 / 4 " | 2 3 / 4 " | 440V AC | ¥3,746 | ||
2MDX3 | - | 70度C | -40度C | 3 7 / 16 " | 2 3 / 4 " | 370V AC | ¥4,005 | ||
2MDX6 | - | 70度C | -40度C | 4 3 / 4 " | 2 3 / 4 " | 370V AC | ¥5,429 | ||
2MDX7 | - | 70度C | -40度C | 4 11 / 16 " | 2 3 / 4 " | 370V AC | ¥6,228 | ||
2MDX8 | - | 70度C | -40度C | 4 3 / 4 " | 2 3 / 4 " | 370V AC | ¥3,091 | ||
2MEE7 | 2" | 70度C | -40度C | 4 5 / 8 " | 2" | 370V AC | ¥3,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。