入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | ホワイト |
接触定格抵抗@ 120V | 22A |
接触定格抵抗@ 240V | 22A |
接触定格抵抗@ 277V | 22A |
制御範囲 | 50度から90度F |
深さ | 1.5 " |
差動プローブ | 2度から4度F |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 10A |
高さ | 4.75 " |
誘導アンペア@ 120V | 4.5A |
誘導アンペア@ 240V | 4.5A |
スイッチの数 | 1 |
センサータイプ | バイメタル |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | SPST |
温度感度 | +/- 2度F |
電圧範囲 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ステージ数 | 色 | 制御範囲 | センサータイプ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E816 | - | グレー | -10度から100度F | バイメタル | 上昇中の開閉 | SPDT | 120から277 VACへ | 2" | ¥14,460 | ||
2E869 | - | ブラック | -10度から100度F | バイメタル | 上昇を閉じる | SPST | 120から277 VACへ | 2 13 / 100 " | ¥11,900 | ||
4PU48 | - | シャドウホワイト | 50度から90度F | バイメタルアクチュエータ | 上昇時に開く | SPST | 120から277 VACへ | 2.75 " | ¥11,366 | ||
6EDY4 | 2 | グレー | 30度から110度F | 油圧キャピラリー | 上昇中の開閉 | 2 SPDT | 24から600 VACへ | 2.5 " | ¥28,260 | ||
6GVX8 | 1 | ホワイト | 50度から90度F | バイメタル | 上昇を閉じる | SPST | 120から277 VACへ | 2.75 " | ¥9,188 | ||
4LZ95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59,194 | ||
4LZ94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。