DAYTON 4NY25 高揚程排水ポンプ 1/2 馬力 230 フィート。 マックス
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイヘッドフィルター付き水中排水ポンプ |
アンプ | 11 |
ベース材料 | 複合 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 4" |
NPTの排出 | 1-1 / 4」 |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 11.5 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 14.5 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 13.9 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 13.5 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 12.5 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 12 |
高さ | 22.5 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | 複合 |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大頭 | 230のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
メカニカルシール | ブナN |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
操作タイプ | マニュアル |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフトシール | ブナN |
スイッチタイプ | なし |
トップ材質 | 複合 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 7.76 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | シャフトシール | アンプ | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 最大頭 | メカニカルシール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NY26 | ステンレス鋼 | 9.5 | 27 | 24.7 | 23.5 | 21 | 145のフィート | ステンレス鋼 | ¥143,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。