定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 4M091 Hvac モーター 1/65 馬力 3000 Rpm 115v 3.3 | AD8TED

DAYTON 4M091Hvacモーター1 / 65Hp 3000 Rpm 115v 3.3

在庫あり
アイテム: AD8TED モデル:4M091

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,367 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemHVACモーター
ベアリングスリーブ
本体径3.3 "
デューティ連続的な
エンクロージャー完全密閉型エアオーバー
フレーム3.3
全負荷アンペア0.9
HP1/65
Hz60
絶縁クラスB
長さの少ないシャフト3.187 "
最大周りの派遣社員。40度C
モーターアプリケーションH VAC / R
モーター設計シェードポール
モーターエンクロージャーの設計完全密閉型エアオーバー
モーター取付タイプスタッド
モーターシャフトの回転CWSE
モーターサブアプリケーションダイレクトドクターファン/ブロワー
モーター熱保護自動応答オプション
モータータイプシェードポール
取り付けスタッド
取り付けパターン2-7/8
銘板の回転数3000
速度の数1
1
回転CW
RPM範囲1801-3000
稼働率1.0
軸径1 / 4 "
軸長2.25 "
スタッドの位置2 / BE
スタッド/ベースマウントパターン2-7 / 8」
熱保護自動応答オプション
電圧115

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
船高(cm)9.65
船の長さ(cm)22.1
船幅(cm)9.4
HSコード8501104020
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル絶縁クラスベアリング本体径長さの少ないシャフトモーター設計モーターエンクロージャーの設計モーターシャフトの設計モーターサブアプリケーション価格
DAYTON 3M001 Hvac モーター 1/20 馬力 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001B4.4 "4.5 "シェードポール完全密閉型ファン冷却-ダイレクトドクターファン/ブロワー¥20,468
DAYTON 3M083 Hvac モーター 1/20 馬力 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083Bスリーブ3.3 "3.375 "シェードポールオープンエアオーバーフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。ダイレクトドクターファン/ブロワー¥26,456
DAYTON 3M290 Hvac モーター 1/20 馬力 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290B4.4 "4.25 "シェードポール完全密閉型ファン冷却-ダイレクトドクターファン/ブロワー¥23,058
DAYTON 3M291 Hvac モーター 1/15 馬力 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291Bスリーブ4.4 "4.75 "シェードポール完全密閉型ファン冷却-ダイレクトドクターファン/ブロワー¥26,352
デイトン 3M292 Hvac モーター 1/8 馬力 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2月 3M292Bスリーブ4.4 "5.5 "永久分割コンデンサ完全密閉型ファン冷却-ダイレクトドクターファン/ブロワー¥27,744
DAYTON 3M363 Hvac モーター 1/15 馬力 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363Bスリーブ4.4 "4.75 "シェードポール完全密閉型ファン冷却-ダイレクトドクターファン/ブロワー¥27,276
DAYTON 3M364 Hvac モーター 1/15 馬力 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364Bスリーブ4.4 "5.375 "シェードポール完全密閉型ファン冷却-ダイレクトドクターファン/ブロワー¥34,673

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 4M091Hvacモーター1 / 65Hp 3000 Rpm 115v 3.3
¥12,367 /単価