DAYTON 4LE16下水排出ポンプ、1 1/2 hp、3NPT排出
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下水排出ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | CSA.png |
アンプ | 16A |
本体径 | 16 23 / 32 " |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
コード長 | 25のフィート |
Discharge | 3 NPT |
HP | 50 1/2 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
マックス 直径 | 2 1 / 2 " |
最大頭 | 39のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
モータータイプ | PSC |
全体の高さ | 21 1 / 4 " |
相 | 1 |
RPM | 1750 RPM |
シール材 | カーボンセラミック |
電圧 | 240V AC |
船の重量(kg) | 57.6 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | アンプ | コード長 | 電圧 | Discharge | HP | マックス 直径 | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LE12 | 16 3 / 4 " | 12A | 20のフィート | 120V AC | 2 NPT | 4/10 | 2" | 25のフィート | ¥137,196 | 見積依頼
| |
4LE22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥320,879 | 見積依頼
| |
4LE21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥260,418 | 見積依頼
| |
4HU86XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥319,357 | 見積依頼
| |
4HU83XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥273,595 | 見積依頼
| |
4LE19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥689,171 | 見積依頼
| |
4HU85XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥305,201 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。