EATON / CHAR-LYNN 184-0381-002 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、429 Nm、流量 75 Lq、519 Rpm
アイテム: CD6GYQ
モデル:184-0381-002
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 75LQ |
高さ | 5.31 " |
長さ | 8.39 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、6ボルト |
ポートタイプ | 0.875-14UNF |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 519 RPM |
トルク | 429 Nmで |
幅(Width) | 5.54 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。