定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 4KHJ8 ロータリー ギア ポンプ ヘッド 3/4 インチ 1 馬力 | AD8HHJ

DAYTON 4KHJ8ロータリーギアポンプヘッド3/4インチ1馬力

在庫あり
アイテム:AD8HHJ モデル:4KHJ8

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥69,657 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロータリーギアポンプヘッド
設計台座
義務評価
ギアスチールスパー
GPM @ 100 PSI19.8
GPM @ 20 PSI19.6
GPM @ 25 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI20.3
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 75 PSI20.2
GPM @ 80 PSI18.5
GPM @ フリーフロー20.6
GPM @ フリーフロー @ 1725 RPM20.6
高さ4"
馬力 @ 100 PSI2
馬力 @ 25 PSI1-1/2
馬力 @ 50 PSI2
馬力 @ 75 PSI2
HP @フリーフロー1-1/2
HP @フリーフロー@ 1725 RPM50 1/2
長さ5.25 "
マックス。 圧力100のプサイ
マックス。 温度280 F
マックス。 粘度550SSU
Oリングバイトン
ポートサイズ3 / 4 "
ポンプ本体材料鋳鉄
ポンプRPM1725
安全弁無し
リング素材バイトン
シールバイトンリップ
軸径0.63 "
シャフトの高さ(インチ)3-9/16
シャフト材質
サクションリフト15.2 Ft。
サクションリフト(フィート)@ 1725 RPM15.2
温度。 範囲-20から210 F
タイプ軽い
幅(Width)5.75 "

発送情報:

船の重量(kg) 4.37
船高(cm)19.05
船の長さ(cm)24.13
船幅(cm)16.51
HSコード8413600090
原産国IN

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 温度設計義務評価マックス。 粘度モーターフレームポートサイズポンプ本体材料リング素材価格
DAYTON 4KHA9 ロータリー ギア ポンプ ヘッド 1/4 インチ 1/2 馬力 | AD8HFM 4KHA9210 Fクローズドカップルヘビー550SSU56C1 / 4 "ブロンズブナN¥141,497
DAYTON 4KHC1 ロータリー ギア ポンプ ヘッド 3/8 インチ 3/4 馬力 | AD8HFN 4KHC1210 Fクローズドカップルヘビー550SSU56C3 / 8 "ブロンズブナN¥160,116
DAYTON 4KHC2 ロータリー ギア ポンプ ヘッド 1/2 インチ 3/4 馬力 | AD8HFP 4KHC2210 Fクローズドカップルヘビー550SSU56C1 / 2 "ブロンズブナN¥167,103
DAYTON 4KHC4 ロータリー ギア ポンプ ヘッド 1 インチ 1 1/2 馬力 | AD8HFR 4KHC4210 Fクローズドカップルヘビー550SSU182TC / 184TC1"ブロンズブナN¥212,718
DAYTON 4KHC5 ロータリー ギア ポンプ ヘッド 1/4 インチ 1/2 馬力 | AD8HFT 4KHC5280 Fクローズドカップルヘビー550SSU56C1 / 4 "鋳鉄バイトン¥114,903
DAYTON 4KHC6 ロータリー ギア ポンプ ヘッド 3/8 インチ 3/4 馬力 | AD8HFU 4KHC6280 Fクローズドカップルヘビー550SSU56C3 / 8 "鋳鉄バイトン¥127,276
DAYTON 4KHC7 ロータリー ギア ポンプ ヘッド 1/2 インチ 3/4 馬力 | AD8HFV 4KHC7280 Fクローズドカップルヘビー550SSU56C1 / 2 "鋳鉄バイトン¥131,873

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 4KHJ8ロータリーギアポンプヘッド3/4インチ1馬力
¥69,657 /単価