アイテム価格 | エジェクターポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | CSA.png |
アンプ | 12A |
本体径 | 10 3 / 4 " |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
コード長 | 20のフィート |
Discharge | 2 NPT |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
マックス 直径 | 2" |
最大頭 | 25のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
全体の高さ | 16 3 / 4 " |
相 | 1 |
RPM | 1750 RPM |
シール材 | カーボンセラミック |
熱保護 | 有り |
電圧 | 120V AC |
船の重量(kg) | 25.49 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。