アイテム価格 | 浅井戸ジェットポンプシステム |
アンプ | 9.6/4.8 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 7.2/1.7 |
水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 6.6 1.6 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 5.7/1.2 |
水のGPM @ 5 Ft @ 30、50 PSI | 8.1 2.3 |
高さ | 28 " |
HP | 1/2 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 25 " |
最大ケース圧力 | 141 PSI |
最大入口圧力 | 75 PSI |
モータータイプ | コンデンサスタート |
アウトレット | 1 "NPT |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 60 PSI |
サクションリフト | 0-25フィート |
タンク容量 | 6ギャル。 |
タンクPSI | 28 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 20.63 |
船高(cm) | 74.17 |
船の長さ(cm) | 67.56 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。