DAYTON 4HEZ6コンバーチブルジェットポンププラスチック1馬力
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンバーチブルジェットポンプ |
アンプ | 17.0/8.5 |
水のGPM @ 10 Ft @ 30、50 PSI | 19.2/10.2 |
水のGPM @ 20 Ft @ 30、50 PSI | 12.2/5.4 |
水のGPM @ 40 Ft @ 30、50 PSI | 8.9/6.1 |
水のGPM @ 60 Ft @ 30、50 PSI | 7.9/4.7 |
水のGPM @ 80 Ft @ 30、50 PSI | 7.0/4.2 |
高さ | 12 " |
HP | 1 |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
長さ | 19 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大ケース圧力 | 141 PSI |
最大入口圧力 | 75 PSI |
モーターエンクロージャー | ODP |
アウトレット | 1 "NPT |
圧力スイッチ設定 | 30から50へのpsi |
シールタイプ | メカニカル |
シャットオフ | 66 PSI |
サクションリフト | 100 Ft。 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 17.33 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
モデル | 最大入口圧力 | アンプ | 高さ | サクションリフト | 幅(Width) | HP | インレット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HEZ4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 Ft。 | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ¥115,670 | |
4HEZ5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 Ft。 | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 "NPT | 18 " | ¥115,427 | |
4HEZ7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 Ft。 | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 "NPT | 19 " | ¥145,617 | |
5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 Ft。 | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1 / 4 "NPT | 14 13 / 16 " | ¥101,583 | |
5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 Ft。 | 9.812 " | 3/4 | 1 1 / 4 "NPT | 16.687 " | ¥128,007 | |
5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 Ft。 | 9.812 " | 1 | 1 1 / 4 "NPT | 16.687 " | ¥123,201 | |
5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 Ft。 | 9.812 " | 1.5 | 1 1 / 4 "NPT | 17.5 " | ¥145,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。