コンバーチブルウェルジェットポンプ
ジェットポンプ
Dayton ジェット ポンプは、振動減衰と優れた耐摩耗性を実現する鋳鉄構造を特徴としています。 エジェクター、タンク、制御盤に接続されており、必要なときに自動的に水を供給します。 修理やメンテナンスのために地上に取り付けられ、13.875、14.375、14.875、15.5 インチの長さが用意されています。
Dayton ジェット ポンプは、振動減衰と優れた耐摩耗性を実現する鋳鉄構造を特徴としています。 エジェクター、タンク、制御盤に接続されており、必要なときに自動的に水を供給します。 修理やメンテナンスのために地上に取り付けられ、13.875、14.375、14.875、15.5 インチの長さが用意されています。
コンバーチブルジェットポンプ
Dayton コンバーチブル ジェット ポンプは、市営水源なしで水を供給するために深井戸または浅井戸で使用されます。 エジェクター、タンク、制御盤に取り付けられ、必要なときに直感的に水を供給します。 これらのジェット ポンプは通常、メンテナンスや修理のために地上に取り付けられますが、水中井戸ポンプは井戸内に設置され、検査のために井戸から取り外す必要があります。 これらのコンバーチブル ジェット ポンプは、8 インチ、8.687 インチ、12 インチの高さからお選びいただけます。
Dayton コンバーチブル ジェット ポンプは、市営水源なしで水を供給するために深井戸または浅井戸で使用されます。 エジェクター、タンク、制御盤に取り付けられ、必要なときに直感的に水を供給します。 これらのジェット ポンプは通常、メンテナンスや修理のために地上に取り付けられますが、水中井戸ポンプは井戸内に設置され、検査のために井戸から取り外す必要があります。 これらのコンバーチブル ジェット ポンプは、8 インチ、8.687 インチ、12 インチの高さからお選びいただけます。
ポンプ ジェット 1 1/2 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1D879 | AA9GMF | ¥161,385 |
ジェットポンプ、熱可塑性プラスチック、浅井戸、1HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FP4032 | CP6BZF | ¥92,545 |
コンバーチブルウェルジェットポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FP4332 | CP6BZN | ¥86,145 |
ジェットポンプ、1/2 馬力、プレミアム ODP、115/230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
602136 | CT8VRA | ¥143,191 |
コンバーチブル ジェット ポンプ、3/4 馬力、115/230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558282 | CV8PKD | - | 見積依頼 |
コンバーチブル ジェット ポンプ、1 馬力、115/230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558283 | CV8PKE | - | 見積依頼 |
コンバーチブル ジェット ポンプ、1/2 馬力、115/230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558281 | CV8PKC | - | 見積依頼 |
コンバーチブルウェルジェットポンプ
コンバーチブル井戸ジェット ポンプは、深さ 90 フィートまでの井戸から大量の水を迅速に移動するために使用されます。 Raptor Supplies などのブランドの幅広いポンプを提供しています。 デイトン & フリント&ウォリング。 メンテナンスが容易なように地上に取り付けられており、ねじれや回転が発生しないため、井戸ケーシングの側面に損傷を与えることはありません。 摩耗性の高い条件に耐えられるよう鋳鉄製で、メカニカル シール用の熱可塑性ハウジングを備えています。 これらのポンプは 1 ~ 3/4 インチの NPT 吐出ホースを取り付けることができ、動作圧力範囲は 123 ~ 150 psi です。
詳細はこちら
- ほうきブラシとちりとり
- 石造建築
- 電気ヒーターおよび付属品
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- インデックス可能なインサート
- バルブロックアウト装置
- 地震安全装置
- 化学薬品定量ポンプの付属品
- 燃焼用エアインテークシステム
- チェーンリンクゲートハードウェア
- AMERICAN TORCH TIP ノズル/チップのハイパーサーム
- BUSSMANN 170M タイプ K シリーズ半導体ヒューズ
- SUPER-STRUT C775Lシリーズロックナット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 8-7 Unc Lh
- KEY-BAK スナップバック格納式キーチェーン
- LITTLE GIANT ホイール
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ XNUMX 条ウォームギヤ アセタール
- DUPONT ふわふわキャップ
- UEI TEST INSTRUMENTS 風速計と風速計