アイテム価格 | 農業用壁排気シャッター |
ブレード材質 | ミルフィニッシュアルミニウム |
ファン径に適合します。 (に。) | 48 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 3" |
フリーエリア | 16.683平方フィート |
材料 | G-90 亜鉛メッキ鋼フレームとタイロッド |
マックス。 速度 | 2500fpm |
取付穴サイズ | 9/32 x 1/2 " |
取り付け位置 | 垂直 |
パネル数 | 2 |
オープンデプス(インチ) | 6-1/4 |
開く必要があります | 54 H x 54-1 / 2 W |
全体の正方形(インチ) | 57-1/4 |
タイプ | 重力式、ダブルパネル |
UPC | 190735324660 |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 146.05 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。