アイテム価格 | 電線ロープホイスト |
アンプ | 3 |
ブレーキ | 電気ディスクモーター |
Classification | H2 |
クラッチ | 過負荷制限 |
管理 | 押しボタンペンダント |
コントロールコード | 6のフィート |
住宅の深さ | 4.625 " |
ハウジングの長さ | 14.25 " |
ハウジングの幅 | 6" |
リフト | 10のフィート |
リフト速度 | 10 フィート毎分 |
負荷容量 | 500ポンド |
潤滑 | グリース |
最小フック間 | 13.75 " |
モーターHP | 1/6 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | 内部熱保護 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 11.45 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。